Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 20 galones
Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 20 galones. Dimensiones interiores: 23,5 pulgadas de diámetro. x 12 pulg. H. Situado debajo del tanque hay un diámetro de 23 pulg. bandeja. Se mueve fácilmente sobre (4) ruedas. Entradas/salidas: (8) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 27 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP332.a
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Single Shell Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (8) 1-1/2 in. dia. S-line fittings
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 29
- Width (Inches): 25
- Height (Inches): 27