Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 300 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 300 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 300 galones. Motor: Modelo R77R00685-QW, 0,87 hp, 60/50 Hz, trifásico, 1725/1425 rpm, 208-2,6/1,3 amperios. Salida: 2 pulgadas (4) patas: 20 pulgadas de alto. Dimensiones interiores: 46 pulgadas de diámetro x 48-½ pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SLSP192.4a
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 300 galones