Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 550 galones
Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 550 galones. Construcción de acero inoxidable 304. Dimensiones interiores de la pared recta: 3 pies 3 pulgadas de diámetro. x 8 pies de alto. Diámetro de la tapa de registro: 17-1/2 pulg. Entradas: (2) 2 pulg. NPT, (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (4) 1/2 pulg. de diámetro. NPT, (1) 2 pulgadas de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. NPT, (1) 2 pulgadas de diámetro. FNPT, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios Q-line, (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea Q. Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de diámetro. x 10 pies 8-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: UGHB001.
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details