Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 60 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 60 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 60 galones. Dimensiones interiores del tanque: 2 pies de largo x 2 pies de ancho x 2 pies de alto. Entradas: (1) 10 pulgadas de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 6-1/2 pulg. de diámetro. Puerto bridado, (1) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 4 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SFEC250.1
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Miscellaneous Tanks
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 10 in. dia. flanged port. Outlets: (1) 6-1/2 in. dia. flanged port, (1) 1/2 in. dia. FNPT

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 32
  • Width (Inches): 24
  • Height (Inches): 48

Additional Product Details

Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 60 galones