Tanque de mezcla vertical de carcasa única de acero inoxidable: 1000 galones

Tanque de mezcla vertical de carcasa única de acero inoxidable: 1000 galones

Tanque de mezcla vertical de una sola carcasa de acero inoxidable: 1000 galones. Las características clave incluyen: 20 pulgadas de diámetro. entrada, dos bolas rociadoras para limpieza CIP, deflector de montaje lateral y un diámetro de 70 pulgadas. agitador de barrido inferior para una mezcla uniforme. Motorreductor maestro, 3 hp, 1725 rpm, 50 rpm (final), 208-220/440 V, 8,0/4,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conector I-line (macho), (1) 2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (3) 2 pulg. de diámetro. Accesorios I-line (macho). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conector I-line (macho). Dimensiones totales: 72 pulgadas de diámetro. x 9 pies 6 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RCPK489.15
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de mezcla vertical de carcasa única de acero inoxidable: 1000 galones