Tanque de mezcla vertical de carcasa única de acero inoxidable: 75 galones

Tanque de mezcla vertical de carcasa única de acero inoxidable: 75 galones

Tanque de mezcla vertical de una sola carcasa de acero inoxidable: 75 galones. El tanque está equipado con un mezclador montado en el centro. (2) Las hélices están fijadas al eje del mezclador. Motor Sew-Eurodrive, 3/4 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 3,05/1,53 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Sew-Eurodrive, relación 20,5, 83 rpm (final). Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 75-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RFPM184.4
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de mezcla vertical de carcasa única de acero inoxidable: 75 galones