Silo vertical de carcasa única de acero inoxidable: 7000 galones

Silo vertical de carcasa única de acero inoxidable: 7000 galones

Silo vertical de carcasa única de acero inoxidable: 7000 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 8 pies de diámetro. x 18 pies 6 pulgadas de alto. Bola de pulverización CIP. Transmisor de presión Rosemount. (2) Sondas indicadoras de nivel. (1) Termopar. 18 pulgadas de diámetro. Entrada con escalera de mano interna. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto (bola de pulverización CIP), (1) 4 pulg. Puerto bridado ANSI de 150 lb. Salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puertos bridados ANSI de 150 lb con válvulas de mariposa, (2) 4 pulg. Puertos bridados ANSI de 150 lb con válvulas de mariposa, (2) 4 pulg. Accesorio ACME con válvulas de mariposa, (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto bridado ANSI de 150 lb con válvula de mariposa. Instalado originalmente en PepsiCo. / Tropicana y utilizados en la producción de zumo de naranja, estos silos cuentan con agitadores laterales y ligeras pendientes en sus desagües. Dimensiones totales: 9 pies 4 pulgadas de largo x 8 pies 6 pulgadas de ancho x 21 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC2014.
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Silo vertical de carcasa única de acero inoxidable: 7000 galones