Transportador en espiral de acero inoxidable
Transportador en espiral de acero inoxidable. Dimensiones del tobogán en espiral: 19 pulg. de diámetro. x 91 pulg. L. Ancho de acceso al producto: 6 pulg. Paso: 18 pulg. 4 niveles. (4) Ruedas para fácil maniobrabilidad. Altura de entrada: 100 pulgadas. Altura de salida: 13 pulgadas. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BR-2264.2
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Miscellaneous Conveyors
- Conveyor Width (inches): 6
- Conveyor Length (inches): 91
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 46
- Width (Inches): 44
- Height (Inches): 100