Transportador de mesa de acero inoxidable
Transportador de mesa de acero inoxidable. Ancho de la correa: 3-1/4 pulg. Soportes de guía para guías ajustables. Diámetro de la rueda dentada: 5 pulg. Paso: 3/4 pulg. Motor Leeson DC, 1/2 hp, 1750 rpm, 180 V, 7,6 amperios. Reductor de velocidad eléctrico Sterling, relación 20, 87,5 rpm (final). Dimensiones totales: 104 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTWA353E.
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Table Top Conveyors
- Conveyor Width (inches): 3.25
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 180
- Motor Amps: 7.6
Dimensions:
- Length (Inches): 104
- Width (Inches): 19
- Height (Inches): 32