Tanque de acero inoxidable de 140 galones con mezclador
Tanque de Acero Inoxidable de 140 Galones con Mezcladora. Dimensiones interiores: 31 pulgadas de diámetro. x 38-1/2 pulgadas de alto. El tanque se apoya en (4) patas de 27 pulgadas de alto. Entradas/salidas:(1) Salida de 2 pulg. Mezclador Lightnin de 3/4 hp, 230/460 V, .44/1.72 A, 60 ciclos, trifásico. Mfg: Lightning Mixing Equipment Co., Inc. Impulsor de 10 pulgadas de diámetro con 3 palas. Dimensiones totales: 31-1/2 pulg. de diámetro. x 84 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP513.
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor