Tanque de acero inoxidable de 250 galones con agitador vertical
Tanque de Acero Inoxidable de 250 Galones con Agitador Vertical. Boca de acceso de 17 pulgadas, salidas de 2 pulgadas, (1) entradas de 3-1/2 pulgadas y (3) de 2 pulgadas. Agitador Lightnin Modelo 5K1826K266RP. 3 CV. 1.755 rpm, las rpm finales son 287, 440 voltios, 2,3 - 4,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones interiores 37 pulgadas de profundidad x 56 pulgadas de alto. Dimensiones totales 38 pulgadas de ancho x 112 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDPH669.7