Tanque de acero inoxidable: 60 galones

Tanque de acero inoxidable: 60 galones

Tanque de acero inoxidable: 60 galones. El tanque está equipado con un mezclador de jaula de ardilla de 21 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho. La unidad está montada sobre ruedas para facilitar su posicionamiento. Motor Syncrogear de EE. UU., 1 hp, 1800 rpm, 25 rpm (final), 220/440 V, 1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: superior abierta. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 70-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RCPK563b.2a
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de acero inoxidable: 60 galones