Tanque de acero inoxidable con fondo cónico: 600 galones
Tanque de acero inoxidable con fondo cónico: 600 galones. Diámetro de la entrada: 12 pulgadas con 15 pulgadas de diámetro. brida y (8) orificios de fijación. (1) Vibrador neumático de tanque: 4-1/2 pulg. de diámetro. x 17 pulgadas de largo con entrada de aire de 1/2 pulgada de diámetro. Entradas/salidas: (2) 8 pulg. de diámetro. entradas, (1) 8 pulg. de diámetro. Salida central con 11 pulgadas de diámetro. brida y (18) orificios de fijación de 1/4 pulg. Modelo, S/N: n/a. Dimensiones totales: 70 pulgadas de largo x 70 pulgadas de ancho x 104 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 20.59
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details