Tanque de acero inoxidable con bomba de tambor Graco: 90 galones
Tanque de acero inoxidable con bomba de tambor Graco: 90 galones. Dimensiones interiores: 28 pulg. de diámetro. x 35 pulg. H. Bomba neumática Graco President, modelo: 207-352, S/N: K85F, capacidad: 3 gpm, presión de aire máxima: 80 psi. (4) Ruedas para fácil maniobrabilidad. Salida: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Válvula NPT (macho). Dimensiones totales: 34-1/2 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCCB061.7
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Processing Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Outlet: (1) 3/4 in. dia. NPT (male) valve.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 34.5
- Width (Inches): 30
- Height (Inches): 58