Descargador de bolsas de acero inoxidable con elevador
Descargador de Totes de Acero Inoxidable con Elevador. Se utiliza en aplicaciones donde el producto está en forma de gránulos o polvo. El contenedor debe tener descarga en el centro inferior. Ciclo realizado: elevar, posicionar, pesar, descargar. Eleva la bolsa a una distancia de 62 pulgadas desde el nivel del piso. (4) Básculas de carga Fairbanks Sensortronics, modelo: 65082-1.5K-6002, capacidad máxima: 1,500 lbs, Vmin: 0.06, DL min: 30. (2) Actuadores neumáticos de Baronshire Engineering, modelo: 025 ST, números de trabajo: 17264 SL y 17111 SL, diámetro F: 70 mm, modo OP: DA, presión de aire: 80 psi, un actuador para la compuerta de descarga del totalizador, un actuador para la descarga de la válvula de mariposa. (2) Cilindros sin vástago Matara UK Ltd, Typ-Hub: PL00, S/N: 1949 y 4221, tamaño: 40x1720, diámetro: 40 mm. Vibrador neumático. Válvula de derivación Tri-Clover. Bolsas de aire Springride DF 10x2. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. conector dentado (suministro de aire), (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 10 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. conector dentado (suministro de aire), (1) 10 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales (ascensor): 94-1/2 pulgadas de largo x 66 pulgadas de ancho x 87-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales (escala): 91 pulgadas de largo x 73 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto. (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG648.20