Licuadora Tri-Clover de Acero Inoxidable Modelo F3218MD-B40

Licuadora Tri-Clover de Acero Inoxidable Modelo F3218MD-B40

Licuadora Tri-Clover de acero inoxidable Modelo F3218MD-B40, S/N K8654. Motor Baldor, 10 hp, 3500 rpm, 208-230/460 voltios, 25,6 - 24/12 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones del embudo 25 pulgadas de diámetro superior, 3 pulgadas de diámetro inferior, 31 pulgadas de alto. (1) salida de 2 pulgadas, (1) entrada de embudo de 3 pulgadas, (1) entrada de 1-¼ pulgadas. (4) Ruedas giratorias de 3-½ pulgadas de diámetro por 4-½ pulgadas de alto. Dimensiones totales 48 pulgadas de ancho, 42 pulgadas de largo, 55 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RLOL251.32a
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: F3218MD-B40
  • Serial Number: K8654

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Licuadora Tri-Clover de Acero Inoxidable Modelo F3218MD-B40