Aspiradora de acero inoxidable - 150 galones
Aspirador de acero inoxidable - 150 galones. Dimensiones internas: 41,5 pulgadas de diámetro x 28 pulgadas de alto costado. Diámetro de la entrada: 17-1/2 pulg. 4-1/2 pulg. Altura total de la unidad del tanque: 56 3/8 pulg. Sensor de presión Taylor. Entradas: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 6 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Conector de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 9 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 45.IME17
- Manufacturer: Not Specified
Flavorizer Flash Chamber Details