Coctelera vibratoria de acero inoxidable
Agitador Vibratorio de Acero Inoxidable. Motor de alta eficiencia, 1-1/2 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 4,8/2,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Sistema de agitador vibratorio, No: 86480, tamaño: 10CF. Cama de acero inoxidable: 82 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Apertura: 27 pulgadas de largo. Altura de salida del producto: 23 pulgadas (12) Resortes del alimentador vibratorio: 2 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 95 pulgadas de largo x 46-1/2 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSLP108.3
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details