Alimentador de tornillo volumétrico de acero inoxidable - 40 galones

Alimentador de tornillo volumétrico de acero inoxidable - 40 galones

Alimentador de tornillo volumétrico de acero inoxidable: 40 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 7-1/2 pulg. de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas de largo. Dimensiones del sinfín de tornillo: 2-1/2 pulgadas de diámetro. x 1 pie 2 pulg. L. Paso: Motor Sew-Eurodrive de 2 pulg., 1/2 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 2/1 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Sew-Eurodrive, relación: 13,28, velocidad final: 128 rpm. Mide de forma eficiente y precisa una variedad infinita de materiales secos: productos químicos, alimentos, plásticos, productos farmacéuticos y polvos metálicos. Entradas: (1) 19-1/2 pulg. de diámetro. alimentación, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CFPH207
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Alimentador de tornillo volumétrico de acero inoxidable - 40 galones