Transportador de lavado de acero inoxidable: 46 pulgadas de ancho x 19 pies de largo

Transportador de lavado de acero inoxidable: 46 pulgadas de ancho x 19 pies de largo

Transportador de Lavado de Acero Inoxidable. Correa con paletas de acero inoxidable de 46 pulgadas de ancho x 19 pies de largo con paletas de 4 pulgadas de alto con un espacio de 12 pulgadas. El tamaño de la abertura de malla en el cinturón es de 16 mm x 25 mm. Altura elevada: 68 pulgadas. Altura del protector: 80 pulgadas. La descarga es un tubo roscado de diámetro interno de 3,5 pulgadas que está a 8 pulgadas del suelo. Dimensiones totales: 22 pies 2 pulgadas de largo x 6 pies 2 pulgadas de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BDPC196.40
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Seafood Supplier

Transportador de lavado de acero inoxidable: 46 pulgadas de ancho x 19 pies de largo

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente