Mesa de trabajo de acero inoxidable de 30 pulg. x 48 pulg.
Mesa de Trabajo de Acero Inoxidable. Área del espacio de trabajo: 30 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de largo x 35 pulgadas de alto. Material de construcción: acero inoxidable. Las características incluyen un protector contra salpicaduras de 4 pulgadas y un orificio de 5-1/2 pulgadas de diámetro ideal para montar un fregadero pequeño o un electrodoméstico con un motor montado en la parte inferior. (3) también hay orificios más pequeños, (1) ¾ pulg. y (2) ½ pulg. Dimensiones totales: 48 pulg. de largo x 30 pulg. de ancho x 39-1/2 pulg. de alto (H17)(ACN4a) .
Product Details
- Cantidad en stock: JJTT02