Mesa de trabajo de acero inoxidable/transportador de mesa de acumulación

Mesa de trabajo de acero inoxidable/transportador de mesa de acumulación

Transportador de mesa de trabajo/mesa de acumulación de acero inoxidable. Dimensiones del transportador: 120 pulgadas de largo x 17 3/4 pulgadas de ancho. Motor Dayton: 3/4 hp, 1725 rpm, 90 VCC, 8,2 amperios, monofásico. Transmisión por engranajes Boston: hp de entrada: 0,45, torque de salida: 630 lb in, relación: 60. Relación de polea: 2,6:1. Velocidad variable. Control de motor CC Ratiotrol. Modelo: Beta II. Dimensiones totales: 120 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SJFK001.2a
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Mesa de trabajo de acero inoxidable/transportador de mesa de acumulación