- Detalles del producto
Cable de alimentación del adaptador CA/CC STA-6624 de Stancor Electronics
Adaptador de cable de alimentación de Stancor Electronics. Este adaptador es nuevo. Adaptador de CA/CC para cable de alimentación Stancor STA-6624.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NMD25
- Fabricante: Stancor Electronics
- Modelo: STA-6624
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 10
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 5
- Peso libras): 5
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2015
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!