Intercambiador de calor de carcasa y tubos de Standard Refrigeration Co. - 41,37 pies cuadrados
1990 Intercambiador de calor de carcasa y tubos de Standard Refrigeration Co. - 41,37 pies cuadrados Modelo: QSST-1500. Material del tubo: cobre. Número de pasadas: 5. Número de tubos: 44. Dimensiones del tubo: 5/8 pulg. de diámetro. x 5 pies 9 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 41.37 pies cuadrados. Volumen del tubo: 4 gal. MAWP: 350 psi a 150 °F. MDMT: 20 °F a 350 psi. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto (ACN25a). (BI).
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP514
- Manufacturer: Standard Refrigeration Co.
- Model: QSST-1500
- Serial Number: 284240
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 41.37
- Number of Passes: 5
- Tube Material: Copper
- Number of Tubes: 44
- Tube Diameter (inches): 0.625
- Tube Length (inches): 69
- MAWP (PSI at temp): 350 psi @ 150° F
- MDMT (temp at PSI): 20°F @ 350 psi
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 72
- Width (Inches): 30
- Height (Inches): 9
- ACN: 25a
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1990