Filtro de marco y placa de estrella
Filtro de placa y marco en estrella, acero inoxidable. Modelo: 212 14.304. S/N: n/a. (7) filtros y (6) Marco. El equipo tiene (4) ruedas giratorias para un fácil manejo. Las placas se aprietan con un volante sobre un eje roscado. La unidad viene con una bandeja receptora de 25 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto y un interruptor de encendido Square-D-Company. Entradas/Salidas: (1) salida de drenaje de 3/4 pulg. y (2) conexiones roscadas de 1 pulg. Además, la unidad viene con una bomba de desplazamiento positivo Waukesha tamaño 10 y un motor industrial Baldor de 3/4 HP, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,2-3,0/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 47-1/2 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 65.156
- Manufacturer: Star
- Model: 21214304