Filtro prensa del sistema estrella

Filtro prensa del sistema estrella

Filtro prensa Star System. Modelo: 60-18B/SP/SS/HC, S/N: H98050. Especificaciones. Nº: 60SS4-218-Y1HO. Número de 18 pulgadas de diámetro. Filtros: 60. Disponible con tornillo de ajuste para fugas mínimas. Caudal: 700 a 2100 gph. Área de filtración: de 19,7 a 82,3 pies cuadrados. Capacidad de lodos: de 0,95 a 10,07 pies cúbicos. ft. Bomba de desplazamiento positivo Uniblock serie 5000, modelo: 400/450, S/N: 01425. Motor (sin especificar). Motor Drive, relación 2,77, 355 rpm (final). Entradas/salidas de bomba: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Entradas del sistema: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (producto). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto). Dimensiones totales: 11 pies 6 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto (Nota: los caudales varían según el líquido que se filtra y el número y espesor de las placas.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: EKTF7401.19
  • Fabricante: Star
  • Modelo: 60-18B/SP/SS/HC
  • Número de serie: H98050

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Filtro prensa del sistema estrella