Mesa/transportador de acumulación de acero

Mesa/transportador de acumulación de acero

Mesa/Transportador de Acumulación de Acero. Ancho de la correa (acumulación): 47 pulg. Ancho de la correa (transferencia): 7-1/2 pulg. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 5 pulg. de ancho x (2 a 10 pulg. de alto). Motor eléctrico Reliance, 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460-480 V, 2,9-2,6/1,3-1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes eléctrico Reliance, relación 90, 19 rpm (final). Motor eléctrico Reliance, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460-480 V, 2.4-2./1.2-1.4 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento motorizado. Altura de entrada/salida: 35 pulgadas. Dimensiones totales: 15 pies 10 pulgadas de largo x 65-1/2 pulgadas de ancho x 37-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTWA353L.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mesa/transportador de acumulación de acero