- Detalles del producto
Línea de tanque de mezcla de acero con agitación - 200 galones
(4) Línea de tanques de mezcla de acero con agitación. Capacidad aproximada: 200 galones por tanque. 43 pulgadas de diámetro. x 39 pulg. de pared recta. Agitador: Motor no cerrado de 1-1/2 pulg. US Electrical Motors: 1-1/2 hp, estructura 184, 1500/1800 rpm, 208 V, 50 Hz, trifásico. Actualmente, los tanques están configurados para llenarse simultáneamente a través de un sistema de tubería de PVC superior de 2-1/2 pulgadas y cuentan con agitación impulsada por correa desde un eje impulsor de acero de 1-1/2 pulgada de longitud completa impulsado por motor para cada tanque. (2) entradas superiores por tanque: (1) 2-1/2 pulg. y 91) 2 pulg. roscadas. Utilizado anteriormente por Crane Plumbing en su proceso de fabricación de esmalte.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MASH063
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No