Aplicador de empanado Stein Breader

Aplicador de empanado Stein Breader

Aplicador de empanado Stein Breader. Modelo: L-6. S/N: 307. Motor Baldor, 3 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Accionamientos por motor. Motor del ventilador: Reliance Electric, 1/3 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 1,8-1,8/0,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Tornillo transportador: 47 pulgadas de largo x 6 pulgadas de diámetro. Tornillo alimentador: 60 pulgadas de largo x 6 pulgadas de diámetro. Dimensiones del contenedor: 29 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho con división en el medio. Dimensiones de la correa: 37 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho. Correa final: 39 pulgadas de alto x 30 pulgadas de ancho. Correa de salida: 36 pulgadas de alto. Panel de control: (4) interruptores, arranque/parada. Dimensiones totales: 93 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EKTF9381.5a
  • Fabricante: Stein
  • Modelo: L-6
  • Número de serie: 307

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Aplicador de empanado Stein Breader