Emulsionante Stephan Microcut
Emulsionante Stephan Microcut. Modelo: MCHD60-11/C. Número de serie: 711.671.01. Capacidad: 8,500 lbs/h (4000 kg/h). El Stephan Microcut es un sistema multifuncional de corte fino y dispersión. Construcción horizontal con conjunto rotor-estator de doble etapa. Beneficios del Microcut: molienda fina eficiente, corte ideal, mezcla homogénea, dispersión óptima del polvo, emulsiones estables, calidad constante del producto y facilidad de operación. Diámetro del disco de corte: Motor Stephan de 7 pulgadas, 100 hp (80 kW), 3560 rpm, 440 V, 137 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Ajuste de línea I. Dimensiones totales: 74 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNPM047.11a
- Manufacturer: Stephan
- Model: MCHD60-11/C
- Serial Number: 711.671.01
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Stephan
- Motor Horsepower(HP): 100
- Motor RPM: 3560
- Motor Voltage: 440
- Motor Amps: 137
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 74
- Width (Inches): 33
- Height (Inches): 52