Reductor de engranajes eléctrico Sterling

Reductor de engranajes eléctrico Sterling

Reductor de engranajes eléctrico Sterling, serie SH0402AY15216, transmisión 1-1/2 hp 208-230/460 voltios 1720 rpm 216 orpm, estructura 56C, eje de 1 pulg., dimensiones totales 20 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho x 7 pulg. de alto

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SGM126(4)
  • Fabricante: Sterling
  • Número de serie: SH0402AY15216

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1720
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 7

Detalles adicionales del producto

Reductor de engranajes eléctrico Sterling