Sterling Inc. Sterlcool enfriador central enfriado por agua - 84 toneladas

Sterling Inc. Sterlcool enfriador central enfriado por agua - 84 toneladas

Enfriador central enfriado por agua Sterling Sterlcool: 84 toneladas. Modelo: STC2-80W. Número de serie: 95D0507. Anteriormente propiedad y operado por Nestlé. Refrigerante: R-22. Temperatura mínima: 45 °F. Flujo de agua nominal del condensador: 252 gpm. Requisitos del sistema: 460 V, 142 amperios, 60 Hz, trifásico. Fluido caloportador: agua. Los enfriadores centrales están diseñados para proporcionar un funcionamiento seguro y confiable. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. NPT (macho, condensador), (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (macho, barril enfriador). Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. NPT (macho, condensador), (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (macho, barril enfriador). Dimensiones totales: 9 pies 6 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SNSL187.11a
  • Manufacturer: Sterling
  • Model: STC2-80W
  • Serial Number: 95D0507

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Sterling Inc. Sterlcool enfriador central enfriado por agua - 84 toneladas