Motor de ley

Motor de ley

Motor Sterling, 2 hp, 1750 rpm, 208-230/460 voltios, 6,39-5,78/2,89 amperios, 60 Hz, trifásico. Marco 145 hilos.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RLOL381.2-03
  • Fabricante: Sterling

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Sterling
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 6.39-5.78/2.89
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145 TC

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor de ley