Lavavajillas comercial Stero
Lavavajillas comercial Stero. Modelo: SC 20-2. Espacio libre del producto: 20-1/2 pulgadas de ancho x 15-1/2 pulgadas de alto. Equipado con un sistema Eco-temp 300, interruptores de control manual y botones pulsadores de inicio/parada. Fuente de alimentación: 230 V, 11,2 amperios, 12,0 amperios (máx.), 60 Hz, monofásica. (2) Motores Century, 3/4 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 5,6/11,2 amperios, 60 Hz, trifásicos. Las lavadoras de puerta Stero son máquinas lavavajillas compactas y eficientes. Potente acción de limpieza con brazo rociador giratorio. (3) Puertas de acceso: (2) 21 pulgadas de ancho x 15-1/2 pulgadas de alto y (1) 19-1/2 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto. (2) 20 pulgadas de diámetro. enjuagadoras. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto (72 pulgadas de alto cuando las puertas de acceso están abiertas). (ACN79).
Product Details
- Cantidad en stock: OI250.
- Manufacturer: Stero
- Model: SC 20-2