Intercambiador de calor de una etapa Stork
Intercambiador de calor de una etapa Stork. Número de máquina: 19955. Material de construcción: acero inoxidable 316. Dimensiones del tubo: 84 pies de largo x 3-1/2 pulgadas de diámetro. ½ pulg. de diámetro interior. tubos. Entradas/salidas: (3) ACME de 2 pulg., (1) puerto de tubería de 3 pulg., (1) FNPT de 1 pulg., (1) válvula de cierre FNPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 6 pies 7 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Product Details
- Cantidad en stock: 350.TGP361a.15
- Manufacturer: Stork
HTST Details
- Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (3) 2 in. ACME, (1) 3 in. pipe port, (1) 1 in. FNPT, (1) 1 in. FNPT shut off valve
Pump Details
- Pump Included? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Width (Inches): 79
- Height (Inches): 94
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1993