Lavadora/vaso cigüeña

Lavadora/vaso cigüeña

Lavadora/vaso Stork, dimensiones del vaso 29 pulgadas de diámetro, 36 pulgadas de largo. Tiene un espacio libre de 4 pulgadas. Tiene una salida de 4 pulg. para drenaje. Entrada de gas Motor de 1/2 pulg., Mfg. SEW, trifásico, 230/460 voltios, 2,15/1,07 amperios, 0,50 hp, 1700 rpm, 60 amperios. Accionamiento del motor 1.700, par 1.370. Medidas totales 43 pulgadas de ancho x 47 pulgadas de largo x 83 pulgadas de alto. La unidad es nueva, nunca se ha usado.

Product Details

  • Cantidad en stock: tFEC02.
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Lavadora/vaso cigüeña