Estaciones de manguera y unidad de mezcla de la serie Pedestal de Strahman Valves
(8) Estaciones de manguera y unidad de mezcla de la serie de pedestal de Strahman Valves. Presión máxima de trabajo: 150 psi. Modelo: M-750TM. Temperatura máxima de funcionamiento: 200ºF. La unidad está construida completamente de acero inoxidable y proporciona agua de lavado a partir de una mezcla de agua fría y caliente. La unidad viene con un indicador de tipo dial preciso que muestra en grados Celsius y Fahrenheit, la temperatura exacta del agua de lavado. Estas unidades tienen aplicaciones en diversas plantas de fabricación e industrias de procesamiento, incluidas las de alimentos, bebidas, farmacéuticas y otras, donde es necesaria una limpieza rápida y eficaz. 1 pie 2 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 4 pies 3 pulgadas de alto (ACN46a)
Product Details
- Cantidad en stock: SFEC1160.7
- Manufacturer: Strahman
- Model: M-750TM
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 14
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 51
- ACN: 46a