Intercambiador de calor de carcasa y tubos serie SU - 18 pies cuadrados. Pie.
Intercambiador de calor de carcasa y tubos serie SU. Diseño de 2 pasadas con cabezal de acero inoxidable 316. Área aproximada de superficie de intercambio de calor: 18 pies cuadrados (22) tubos de dimensiones internas: 4 pies 11 pulgadas de largo x 5/8 pulgadas de diámetro. Diámetro exterior. de tubo: ¾ pulg. Entradas/salidas: (1) brida de 4-1/2 pulg. con (8) orificios de montaje de ¾ pulg. 2-7/8 pulgadas adyacentes, 7-1/2 pulgadas opuestas. (1) Brida de 3 pulg. con (4) orificios de montaje de ¾ pulg. 4-1/4 pulgadas adyacentes, 6 pulgadas opuestas. (1) Línea S de 3 pulgadas. (1) 1-1/2 pulg. FNPT. Los haces de tubos de la serie SU tienen una construcción en forma de “U”. Esto permite una amplia expansión o contracción para amplias variaciones de temperatura. Los espaciadores de tubos sostienen y espacian adecuadamente cada tubo para lograr la máxima eficiencia en la condensación y drenaje de vapor. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie ½ pulgadas de alto. La unidad tiene una fuga cuando se prueba con presión.
Product Details
- Cantidad en stock: TMCB232.5a
- Manufacturer: Not Specified
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 18
- Number of Passes: 2
- Tube Material: 316 Stainless Steel
- Number of Tubes: 22
- Tube Diameter (inches): 0.625
- Tube Length (inches): 59
- Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (1) 4-1/2 in. flange with (8) ¾ in. mounting holes. 2-7/8 in. adjacent, 7-1/2 in. opposite. (1) 3 in. flange with (4) ¾ in. mounting holes. 4-1/4 in. adjacent, 6 in. opposite. (1) 3 in. S-line. (1) 1-1/2 in. FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 75
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 12.5