- Detalles del producto
Subenfriador vertical de amoníaco RVS (36 x 96 pulgadas, 528 galones)
Subenfriador de amoníaco vertical RVS (36 x 96 pulgadas, 528 galones) Número de serie: 89643. Número de la Junta Nacional del tanque: 2401. Capacidad estimada del tanque (galones): 528. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 150 PSI a 300 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 °F a 150 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1989. Dimensiones de envío (pulgadas): 81 x 81 x 125. 1500 LB
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HAIN300
- Fabricante: RVS
- Número de serie: 89643
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Subcooler
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 36
- Longitud del tanque (pulgadas): 96
- Capacidad estimada del tanque (galones): 528
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 2401
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 300F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20°F @ 150 PSI
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 81
- Ancho (pulgadas): 81
- Altura (pulgadas): 125
- Peso libras): 1,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1989
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!