Tanque de aluminio para silo de azúcar 45 toneladas/1660 Cu. Pie

Tanque de aluminio para silo de azúcar 45 toneladas/1660 Cu. Pie

Fabricante: Imperial Industries Inc. Modelo: 60-54 10-0X37-0, Serie: I-33060, Año de construcción: 2002, Densidad máxima: 54 LBS/pies cúbicos, Tonelaje máximo: 44,82, Capacidad máxima: 1660 pies cúbicos. Pies, temperatura máxima: AMBIENTE, presión máxima: 0,38 PSI, vacío máximo: 0,03 PSI.

Product Details

  • Cantidad en stock: OTIS04
  • Manufacturer: Imperial Industries Inc.
  • Model: 60-54 10-0x37-1
  • Serial Number: I-33060l

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Vertical Cylinder
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? Yes

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 468
  • Width (Inches): 128
  • Height (Inches): 468
  • Weight (LBS): 11,500
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2002
  • Spec Sheet Available: No

Tanque de aluminio para silo de azúcar 45 toneladas/1660 Cu. Pie