Compresor reforzador de amoníaco Sullair
Compresor reforzador de amoníaco Sullair. Modelo: B25LB717-2.8. S/N: 056-01628. WD/N: 067129. Tiempo de funcionamiento del compresor 43887. MAWP: 150 psig. Motor eléctrico Reliance, 200 hp, 3550 rpm, 460 V, 231 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. tubo de succión con un diámetro de 12-3/4 pulg. brida y (12) orificios de 3/4 pulg. a una distancia de centro a centro de 11-3/4 pulg. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. tubo de descarga con una brida de 12-1/2 pulg. y (12) orificios de 3/4 pulg. a una distancia de centro a centro de 10-1/2 pulg. Motor Tuthill con bomba de aceite, 1/4 hp, 1,725 rpm, 115/230 V, 11/0/5,5 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 11 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies de alto (H12)
Product Details
- Cantidad en stock: EKTF9311.9
- Manufacturer: Sullair
- Model: B25LB717-2.8
- Serial Number: 056-01628
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details