Paquete compresor de tornillo Sullair - 100 HP
Paquete compresor de tornillo Sullair. Modelo: CB12LAR22-30. Refrigerante: R-717. Presión máxima: 250 psig. Compresor centrífugo Sullair modelo: 5A 266, S/N: 007-94001095. Motor Lincoln: 100 hp, 3525 rpm, 230/460 V, 232/116 amperios, 60 Hz, trifásico. El paquete incluye un tanque separador de aceite con un intercambiador de calor de carcasa y tubos adjunto. Separador de aceite, MAWP a 250 °F: 300 psi. Intercambiadores de calor de carcasa y tubos Basco Tipo 500, modelo: 240707. Entradas: (1) tubo de succión de 3 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubería de descarga. Tiempo de funcionamiento del compresor: 23.843 h. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 4 pies de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HBSV005
- Manufacturer: Sullair
- Model: CB12LAR22-30
- Serial Number: 056-00937
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details