Reductor de velocidad Sumitomo SM-Cyclo serie 400

Reductor de velocidad Sumitomo SM-Cyclo serie 400

Reductor de velocidad Sumitomo SM-Cyclo serie 400. Modelo: CHH-4195Y-59. Número de serie: VA0051679. Caballos de fuerza de entrada: 23,4. Velocidad de entrada: 1750 rpm. Relación: 59. Par de salida: 46,000 in-lbs. Eje de entrada: 3-5/8 pulg. Eje de salida: 1-3/4 pulg. Los reductores de velocidad y motorreductores Sumitomo Cyclo son las principales transmisiones en línea. El revolucionario diseño Cyclo proporciona un rendimiento silencioso, eficiente y confiable que supera el de los diseños de engranajes de dientes involutivos. Proporciona un rendimiento excepcionalmente robusto y resistente a los golpes. Posición de montaje horizontal. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RPAG1128.3a
  • Manufacturer: Sumimoto
  • Model: CHH-4195Y-59
  • Serial Number: VA0051679

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes

Dimensions:

  • Length (Inches): 24
  • Width (Inches): 21
  • Height (Inches): 19

Additional Product Details

Reductor de velocidad Sumitomo SM-Cyclo serie 400