Propulsor en línea Sumitomo SM-Cyclo
Accionamiento en línea Sumitomo SM-Cyclo. Diámetro del eje: 3-9/16 pulg. Número de piñones: 2. Diámetro de piñón: 1 pie. Número de dientes: 36. Paso: 1 pulg. Motor eléctrico Baldor, 5 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 13,4/ 6,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 8-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 5-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2105.
- Manufacturer: Sumimoto
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 13.4/6.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 44
- Width (Inches): 20.5
- Height (Inches): 17.5