Sundyne Maso / Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal con panel de control

Sundyne Maso / Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal con panel de control

(2) Bomba de desplazamiento positivo Sundyne Maso / Sinusoidal con panel de control. Modelo: MR-125. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Tamaño máximo de partículas: 0,5 pulg. Motor SEW-Eurodrive, 1 hp. Euro-drive, salida de revoluciones: 166 (final). Entradas/salidas: 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Aplicaciones típicas: queso, cuajada y suero, requesón, concentrados de frutas, jarabes, cerveza, rebozados, rellenos de glaseados, sopas, guisos y chocolates. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 0,6 pulgadas de ancho x 4 pies de alto (bomba ACN79, motor, Eurodrive únicamente).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BMFM001.10
  • Fabricante: Sundyne Maso / Sine
  • Modelo: MR-125
  • Número de serie: 100461103, 100451103

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sundyne Maso / Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal con panel de control
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente