Bomba de desplazamiento positivo Sundyne Maso / Sine SPS-3
Bomba de desplazamiento positivo Sundyne Maso / Sine SPS-3. Modelo: SPS-3. El caudal de la bomba nueva es de 75 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Opción de junta: juntas de labio. El diseño patentado garantiza una succión potente para aplicaciones de alta viscosidad. El desplazamiento volumétrico constante crea un flujo suave y consistente. Un rotor, un eje y un conjunto de sello equivalen a un mantenimiento sencillo y económico. Motor eléctrico, 5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 13,8-13,4/6,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación: 9:1. Revoluciones finales: 194. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto (ACN75a).
Product Details
- Cantidad en stock: 35.R458-B.10
- Manufacturer: Sundyne Maso / Sine
- Model: SPS-3
- Serial Number: 10108SP-002