Bomba de vacío Sunny-King SWV-5 (5 HP, 443,8 GPM máx.)

Bomba de vacío Sunny-King SWV-5 (5 HP, 443,8 GPM máx.)

Bomba de vacío de anillo líquido Sunny-King. Tipo: SWV-5. Serie: 510131. Año: 1985. Entrada/salida: 2 pulg. Rendimiento máximo: 1,7 metros cúbicos por minuto (60 CFM). Capacidad: 1680 L/M. Vacío: 700 mm Hg abs. Hecho en Taiwán. TECO 5 CV, 220/440V, 60 Hz, trifásico.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP1602
  • Manufacturer: Sunny-King
  • Model: SWV-5
  • Serial Number: 510131

Pump Details

  • Pump Type: Vacuum
  • Max Gallons Per Minute GPM: 443.8
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: TECO Electric and Machinery Co.
  • Motor Horsepower(HP): 5
  • Motor Voltage: 220/440
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1985

Bomba de vacío Sunny-King SWV-5 (5 HP, 443,8 GPM máx.)