Bobinas de súper radiador/placa de acero inoxidable CE Rogers/intercambiador de calor de aletas
1997 Súper serpentines de radiador/Intercambiador de calor de aletas/placas de acero inoxidable Rogers CE. Tubos y aletas de acero inoxidable 304L. Bobinas de vapor súper radiador. Número de serie: M61294-1-001. (8) ½ pulg. de diámetro. x 24 pulgadas. Tubos de acero inoxidable 304L de largo. Área de superficie de transferencia de calor: 2,1 m2. ft. CE Rogers Conducto de aire frío y cámara de filtro. (160) ½ pulg. de diámetro. x 24 pulgadas. Tubos de acero inoxidable 304L de largo. Área de superficie de transferencia de calor: 41,87 pies cuadrados. Entradas: (5) 2 pulgadas de diámetro. Línea S, (1) 9 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (4) 2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 12 pies 3 pulgadas de largo x 4 pies 9 pulgadas de ancho x 6 pies de alto (ACN270). (ANTES DE CRISTO).
Product Details
- Cantidad en stock: HDDF148BB.
- Manufacturer: Super Radiator Coils / C.E. Rogers
- Serial Number: M61294-1-001
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 147
- Width (Inches): 57
- Height (Inches): 72
- ACN: 270
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1997
- Previously Used With: This unit was originally installed with Dairy Farmers of America in Louisville, Kentucky and was used in a milk powder drying process.