- Detalles del producto
Súper separador de aceite horizontal Vilter (20 x 60 pulgadas)
Súper separador de aceite horizontal Vilter. Número de serie: V021474-1. Número de la Junta Nacional del tanque: 47370. Capacidad estimada del tanque (galones): 148. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 370 PSI a 400 F. MAWT del tanque (PSI @ Temp): -20F @ 370 PSI. El refrigerante anterior era amoniaco (R717 | NH3). Fabricado en 2007. Dimensiones de envío (pulgadas): 40 x 30 x 65. 460 LB.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NSF21.12
- Fabricante: Vilter
- Modelo: Super Separator
- Número de serie: V021474-1
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 24
- Longitud del tanque (pulgadas): 60
- Capacidad estimada del tanque (galones): 148
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 47370
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 370 psi @ 400F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20F @ 370 psi
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet 3.5 Outlet 3.5
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 40
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 65
- Peso libras): 460
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2007
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!