Sistema de control de temperatura Super Trol - 1 HP
Sistema de control de temperatura Super Trol - 1 HP. Modelo: MCI-975-U. Número de serie: SS-81-351-1. Temperatura máxima del fluido: 200 °F. Presión máxima de fluido: 60 PSIG. Fluido: Agua. Potencia: 16 FLA. BTUH: 9kW. Retorno- 60 PSI. Descarga: 100 PSI. Bomba Centrífuga con Motor Baldor de 3 hp. 3450 rpm. 203-208/460 V, 7,8-7,4/3,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Controlador de temperatura Athena. Bocina Federal Vibratone Sound, Modelo: 350, Serie B-1, requisitos eléctricos: 120 V, 18 Amperios. 60 Hz. Calentador Warren Electric Corp., modelo: XBF9-460-1259, 900 vatios, 460 VCA. Presión máxima: 300 psig. Válvula de alivio de presión de taco, modelo 334-1. Entradas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. Salidas: (3) 1/2 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 54-3/4 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNSL042.a
- Manufacturer: Enercon Super Trol
- Model: MCI 975-U
- Serial Number: SS-81-315-1
Boiler Details